Plaquette de coupe pour rainurage avec chanfrein P9, TiN, pour largeur de rainure m: 5mm

Réf.: 290360 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour largeur de rainure m 5 mm
Revêtement TiN
Pour ajustage P9
Largeur de coupe w 4,988 mm
Profondeur de rainure t 2,74 mm
Épaisseur extrémité b 7 mm
Chanfrein 0,2 mm × 45°
Type d'outils HSS
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290360 5
EAN / GTIN 4045197881298
Réf. fabricant 290360 5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

À revêtement TiN.
Adapté au réaffûtage.

Utilisation:

Pour la fabrication de rainures selon DIN 6885, DIN 138 et normes usine.
Pour les largeurs de rainure de tolérance JS9, utiliser des plaquettes de coupe de tolérance H7.

Remarque(s):

  • Tailles spéciales (largeurs de rainure) disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

A partir d’une largeur de rainure de 16 mm, deux passages sont obligatoires. Le premier passage doit être effectué à au moins la moitié de la largeur de rainure (par ex.10 mm pour une largeur de rainure de 18 mm). Pour le premier passage, il est recommandé d’utiliser une plaquette de coupe sans chanfrein (290370290379), étant donné que des profondeurs de rainure plus importantes sont possibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier