{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Convient pour largeur de rainure m | 6; 8 mm | |
Long. utile L1 | 39 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 16 mm | |
Déport L3 | 9 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
Vis | 290399 2 | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Queue | Queue combinée | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290359 6 | |
EAN / GTIN | 4062406099466 | |
Réf. fabricant | 290359 6 |