Porte-outils à mortaiser standard ⌀ DS 32 mm, à partir de la largeur de rainure m: 14mm

Réf.: 290358 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 32 mm
Arrosage interne oui
Convient pour largeur de rainure m 14 mm; 16 mm
Long. utile L1 126 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 35 mm
Déport L3 19,5 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Vis 290399 3
Long. queue Ls 100 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290358 14
EAN / GTIN 4045197881243
Réf. fabricant 290358 14

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.