Porte-outils à mortaiser standard ⌀ DS 16 mm 6 mm

Réf.: 290356 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 16 mm
    Arrosage interne oui
    Convient pour largeur de rainure m 6; 8 mm
    Long. utile L1 56 mm
    Porte-plaquettes ⌀ D1 16 mm
    Déport L3 9 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
    Vis 290399 2
    Long. queue Ls 40 mm
    Queue Queue combinée
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290356 6
    EAN / GTIN 4062406099244
    Réf. fabricant 290356 6

    Description

    Attention:

    Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

    Remarque(s):

    • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
    • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
    • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier