Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz 8 mm

Réf.: 290351 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 16 mm
    Arrosage interne non
    Convient pour largeur de rainure m 8 mm
    Long. utile L1 37 mm
    Porte-plaquettes ⌀ D1 20 mm
    Déport L3 11 mm
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 21,7 mm
    Vis 290399 2
    Long. queue Ls 30 mm
    Queue EWS + Benz
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290351 8
    EAN / GTIN 4062406099534
    Réf. fabricant 290351 8

    Description

    Attention:

    Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

    Remarque(s):

    • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
    • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
    • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes