{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Convient pour six-pans | 17 mm - 28 mm | |
Long. utile L1 | 56 mm | |
Porte-plaquettes ⌀ D1 | 15 mm | |
Déport L3 | 8,5 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 16 mm | |
Vis | 290399 2 | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Queue | Queue combinée | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 290340 17 | |
EAN / GTIN | 4045197965578 | |
Réf. fabricant | 290340 17 |