Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées ⌀ DS 32 mm 27 mm

Réf.: 290334 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de carré (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 32 mm
Arrosage interne oui
Convient pour carré 27 mm - 37 mm
Long. utile L1 100 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 25 mm
Déport L3 14,5 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 27 mm
Vis 290399 3
Long. queue Ls 100 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290334 27
EAN / GTIN 4045197965462
Réf. fabricant 290334 27

Description

Remarque(s):

  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.