Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées ⌀ DS 25 mm, à partir de carré: 8mm

Réf.: 290332 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de carré (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 25 mm
Arrosage interne oui
Convient pour carré 8 mm - 10 mm
Long. utile L1 30 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 8 mm
Déport L3 4 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 90 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356
Réf. fabricant 290332 8

Description

Remarque(s):

  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.