Molette PM 25X6/1,0 mm

Réf.: 290271 25X6/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de molette BR 15°
    Pour norme DIN 82
    Type d'outils PM
    Diamètre de perçage de molette d2 8 mm
    Type de produit Molettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290271 25X6/1,0
    EAN / GTIN 4030741158100
    Réf. fabricant 41007047

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    160
    Alu (à copeaux courts)
    N
    110
    Acier < 500 N/mm²
    P
    110
    Acier < 750 N/mm²
    P
    85
    Acier < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

    Remarque(s):

    • Réf. 21,5×5×8 adaptée aux outils Quick.
    • Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier