Molette PM 21,5X5/0,5 mm

Réf.: 290261 21,5X5/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de molette d1 × largeur de molette b / pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de molette AA
Pour norme DIN 82
Type d'outils PM
Diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Type de produit Molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290261 21,5X5/0,5
Réf. fabricant 41015902

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
160
Alu (à copeaux courts)
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
85
Acier < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

  • Réf. 21,5×5×8 adaptée aux outils Quick.
  • Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier