Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290239 12
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
Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Pour profil de moletage: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 8
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290239 12
EAN / GTIN 4030741949319
Réf. fabricant 31000011
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.