Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-molettes ECO droite 12 mm

Réf.: 290230 12
  • Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×BR30°
Largeur tige 12 mm
Hauteur tige 12 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 8 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis 299920 3
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290230 12
Réf. fabricant 31000870

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.