Molette PM, BR 30°, ⌀ molette d1 × largeur molette l / pas: 10X4/0,5mm

Réf.: 290181 10X4/0,5
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
⌀ molette d1 × largeur molette l / pas (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 0,5
Type de molette BR 30°
Pour norme DIN 82
Type d'outils PM
Diamètre de molette d1 10 mm
Largeur de molette b 4 mm
Diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290181 10X4/0,5
EAN / GTIN 4030741198069
Réf. fabricant 41010092
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
35
Acier < 500 N/mm²
P
60
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Très résistante, en qualité supérieure HSS-PM.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier