Porte-molettes universel 20 mm

Réf.: 290098 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 2×AA
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d3 13 mm
Capacité 3,5 mm - 65 mm
Goujon à collet 299925 2
Disque 299927 2
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290098 20
EAN / GTIN 4030741458736
Réf. fabricant 31002128

Description

Exécution:

Possibilité d'extension de la zone de travail par rotation du porte-molettes.
Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.
Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.
  • Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.
  • Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.