Porte-molettes universel 12 mm

Réf.: 290090 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe à gauche et à droite
Pour profil de moletage RAA 2×AA
Largeur tige 12 mm
Hauteur tige 12 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d3 11 mm
Capacité 3 mm - 40 mm
Goujon à collet 299925 1
Disque 299927 1
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290090 12
EAN / GTIN 4030741689642
Réf. fabricant 31002803

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.
Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier