Porte-molettes à droite 12 mm

Réf.: 290080 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×AA
Largeur tige 12 mm
Hauteur tige 12 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d3 11 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Goujon à collet 299925 1
Disque 299927 1
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290080 12
EAN / GTIN 4030741480058
Réf. fabricant 31002227

Description

Exécution:

Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.
Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange