{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Pour profil de moletage | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Largeur tige | 16 mm | |
Hauteur tige | 16 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 20 mm | |
Pour largeur de molette b | 8 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 6 mm | |
Capacité | 10 mm - 110 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290041 16X | |
EAN / GTIN | 4030741881190 | |
Réf. fabricant | 31013471 |