{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour profil de moletage | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Largeur tige | 12 mm | |
Hauteur tige | 12 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 15 mm | |
Pour largeur de molette b | 4 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 4 mm | |
Capacité | 6 mm - 60 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290039 12 | |
EAN / GTIN | 4030741290442 | |
Réf. fabricant | 31000680 |