Porte-molettes ECO universel 16X mm

Réf.: 290036 16X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Largeur tige 16 mm
Hauteur tige 16 mm
pour diamètre de molette d1 20; 25 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 8 mm - 200 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290036 16X
EAN / GTIN 4030741007880
Réf. fabricant 31000550

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange