Porte-molettes universel 16 mm

Réf.: 290010 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 16 mm
Hauteur tige 16 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 6 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 6 mm - 60 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290010 16
EAN / GTIN 4030741324437
Réf. fabricant 31000741

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.