Porte-molettes universel 25 mm

Réf.: 290004 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm; 25 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 8 mm - 200 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290004 25
EAN / GTIN 4030741317514
Réf. fabricant 31000715

Description

Exécution:

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.
Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange