{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour profil de moletage | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Largeur tige | 16 mm | |
Hauteur tige | 16 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 10 mm; 15 mm | |
Pour largeur de molette b | 4 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 4 mm | |
Capacité | 3 mm - 50 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290001 16 | |
EAN / GTIN | 4030741659683 | |
Réf. fabricant | 31002711 |