Porte-molettes droite, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290000 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largeur tige 12 mm
Hauteur tige 12 mm
pour diamètre de molette d1 10 mm; 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290000 12
EAN / GTIN 4030741659645
Réf. fabricant 31002707

Description

Exécution:

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.