Porte-outils monobloc coudé pour carottage 340/999 mm

Réf.: 278056 340/999
Remise
219,00 CHF
Prix valable jusqu’au 28 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne non
    Largeur de gorge w 3; 4 mm
    Profondeur coupe max. tmax 14 mm
    Largeur queue b 25×25 mm
    Vis 279816 4
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 278056 340/999
    EAN / GTIN 4062406840518
    Réf. fabricant 278056 340/999

    Description

    Exécution:

    Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).
    Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
    D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier