Porte-outils monobloc coudé pour carottage 110/170 mm

Réf.: 278055 110/170
Remise
219,00 CHF
Prix valable jusqu’au 28 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne non
    Largeur de gorge w 3; 4 mm
    Profondeur coupe max. tmax 14 mm
    Largeur queue b 25×25 mm
    Vis 279816 4
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 278055 110/170
    EAN / GTIN 4062406840402
    Réf. fabricant 278055 110/170

    Description

    Exécution:

    Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).
    Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
    D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes