Porte-outils monobloc coudé pour carottage 50/75 mm

Réf.: 278051 50/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Largeur de gorge w 3; 4 mm
Profondeur coupe max. tmax 14 mm
Largeur queue b 16×16 mm
Vis 279816 3
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 278051 50/75
EAN / GTIN 4062406840150
Réf. fabricant 278051 50/75

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm).
Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires