{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 90 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 130 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 14 mm | |
Largeur queue b | 25×25 mm | |
Vis | 279816 4 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 278045 90/130 | |
EAN / GTIN | 4062406602109 | |
Réf. fabricant | 278045 90/130 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |