Porte-outils de tronçonnage 16 mm

Réf.: 278015 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Largeur de gorge w 3 mm; 4 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne non
    Profondeur de coupe tmax 21 mm
    Largeur fonctionnelle L4 16 mm
    Longueur de tête L1 39 mm
    Longueur totale L 109 mm
    Vis 279816 3 (SW5; 5 Nm)
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 278015 16
    EAN / GTIN 4062406381370
    Réf. fabricant 278015 16

    Description

    Exécution:

    Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Porte-outils de tronçonnage  16 mm

    Porte-outils de tronçonnage 16 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  109.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  90.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  97.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Rainurage axial possible non non non
    Longueur totale L 109 125 100
    Arrosage interne non non oui
    Longueur de tête L1 39 21,4 30
    Type d'utilisation droite droite droite
    Largeur fonctionnelle L4 16 20,2 16
    Type de produit Porte-outils à vis Porte-outils à vis Porte-outils à vis

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier