Plaquette pour gorges neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 6mm

Réf.: 275027 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stechbreite w 6 mm
Schnittbedingung Continue
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU9310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,17 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finition; Ebauche-Finition
Wendeschneidplattenprofil neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275027 6
EAN / GTIN 4062406378561
Réf. fabricant 275027 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030274134.