Vario plus Eco Schneidenträger konkav für Planeinstich 26/34 mm

Réf.: 274515 26/34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Vario Plus Eco
    ⌀ min. 1ère gorge D1 26 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 34 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Largeur de gorge w 2 mm
    Profondeur coupe max. tmax 16 mm
    Plaquette adaptée 273656 – 273749
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274515 26/34
    EAN / GTIN 4067263950516
    Réf. fabricant 274515 26/34

    Description

    Ausführung:

    Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

    T.b.v.:

    Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout