Porte-plaquettes Vario plus Eco droit 3 mm

Réf.: 274511 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Vario Plus Eco
    Type d'utilisation Gauche
    Arrosage interne oui
    Profondeur coupe max. tmax 21 mm
    Taille plaquette 3 mm
    Plaquette adaptée 273656 – 273749
    Vis de serrage 279815 9
    Longueur totale Ltot 56,3 mm
    Longueur de col L1 21 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274511 3
    EAN / GTIN 4067263120421
    Réf. fabricant 274511 3

    Description

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils Vario plus Eco 274501; 274502; 274531.

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

    Remarque(s):

    Pour les largeurs de gorge de 2 mm et 3 mm, la profondeur de gorge tmax = 21 mm est limitée au ⌀ de la pièce jusqu’à 150 mm. Pour ⌀ pièce > 150 mm, tmax = 17 mm. Pour une largeur de gorge de 4 mm, la profondeur de gorge tmax = 28 mm est limitée au ⌀ de la pièce jusqu’à 150 mm. Pour ⌀ pièce > 150 mm, tmax = 24 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout