Porte-plaquettes radial Medium / Medium-Plus 06 mm

Réf.: 274136 06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Rainurage axial possible non
tmax 30 mm
Plaquette adaptée RC.T 0602
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Type de produit Lames de rainurage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274136 06
EAN / GTIN 4067263118503
Réf. fabricant 274136 06

Description

Exécution:

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu’à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).