Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales 4 mm

Réf.: 274106 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation gauche
Arrosage interne non
Clé système oui
Longueur totale L 84 mm
Profondeur gorge max. tmax 32 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274106 4
EAN / GTIN 4062406384364
Réf. fabricant 274106 4

Description

Exécution:

Porte-lames 273893273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.