Bloc porte-lames Eco avec barre de serrage amovible 16 mm

Réf.: 274095 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Arrosage interne oui
    Longueur totale Ltot 82 mm
    Pour hauteur de lame h5 26 mm
    Barre de serrage 279928 5
    Vis de blocage 279815 22
    Type de produit Blocs porte-lames

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274095 16
    EAN / GTIN 4062406805883
    Réf. fabricant 274095 16

    Description

    Utilisation:

    Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

    Pièce(s) de rechange:

    Vis sans tête 279832 2.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l’aide du kit de raccordement 279833 1.