Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage 184/250 mm

Réf.: 274082 184/250
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
⌀ min. 1ère gorge D1 184 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 250 mm
Type d'utilisation à gauche
Clé système oui
Largeur de gorge w 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 120 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274082 184/250
EAN / GTIN 4062406378653
Réf. fabricant 274082 184/250

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop