Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage 234/350 mm

Réf.: 274079 234/350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ min. 1ère gorge D1 234 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 350 mm
    Type d'utilisation droite
    Clé système oui
    Largeur de gorge w 8 mm
    Profondeur coupe max. tmax 120 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274079 234/350
    EAN / GTIN 4062406378622
    Réf. fabricant 274079 234/350

    Description

    Uitvoering:

    Voor snijplaten nr. 275021275048.

    Toepassing:

    In combinatie met klemhouder nr. 274006.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
    D2 = 999 in de maataanduiding is in theorie oneindig.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes