Plaquettes à profil rectangulaire Gauche 14/20L mm

Réf.: 274063 14/20L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Arrosage interne oui
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Largeur de gorge w 3 mm
    Distance pointes-centre L3 1,6 mm
    Longueur totale L 80 mm
    Profondeur coupe max. tmax 43 mm
    Avance f 0,01 mm - 0,03 mm
    Revêtement TiAlN-PVD
    Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274063 14/20L
    EAN / GTIN 4067263558781
    Réf. fabricant 274063 14/20L

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    50
    Alu (à copeaux courts)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Acier < 500 N/mm²
    P
    55
    Acier < 750 N/mm²
    P
    55
    Acier < 900 N/mm²
    P
    50
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    40
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    Fonte GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage interne et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Attention:

    Réf. commande =⌀ de gorge minimum.
    Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
    D1 = Dmin ⌀ int.
    D2 = Dmin ⌀ ext.
    Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :