{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 342 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 999 mm | |
Type d'utilisation | gauche | |
Clé système | oui | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 22 mm | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 274046 342/999 | |
EAN / GTIN | 4062406095246 | |
Réf. fabricant | 274046 342/999 |