{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 52 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 75 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Clé système | oui | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 28 mm | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 274040 52/75 | |
EAN / GTIN | 4062406093907 | |
Réf. fabricant | 274040 52/75 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |