{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 124 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 180 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Clé système | oui | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 18 mm | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 274034 124/180 | |
EAN / GTIN | 4062406204372 | |
Réf. fabricant | 274034 124/180 |