Porte-plaquettes Medium pour carottage 17/30 mm

Réf.: 274020 17/30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ min. 1ère gorge D1 17 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 30 mm
    Type d'utilisation droite
    Clé système oui
    Largeur de gorge w 4 mm
    Profondeur coupe max. tmax 18 mm
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274020 17/30
    EAN / GTIN 4062406093853
    Réf. fabricant 274020 17/30

    Description

    Exécution:

    Pour plaquettes 275000275015.

    Utilisation:

    En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes