Porte-plaquettes Medium pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 34/50mm

Réf.: 274010 34/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 34 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 50 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 22 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274010 34/50
EAN / GTIN 4062406093570
Réf. fabricant 274010 34/50

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l’adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.