Adaptateur pour porte-plaquettes/bloc porte-lames 26 mm

Réf.: 274001 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de lame h5 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale Ltot 85 mm
Vis de montage 279815 19
Goujon avec surfaces planes 279934 1
Goujon 279936 1
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274001 26
EAN / GTIN 4067263449669
Réf. fabricant 274001 26

Description

Utilisation:

Pour l’adaptation directe de tous les porte-plaquettes Medium/Medium-Plus 274010274137 avec les blocs porte-lames 273893; 273986; 273988; 273993; 274045; 278008 ou les blocs porte-lames d’autres fabricants.

Adapté(s) pour:

Bloc porte-lames pour lames de rainurage.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes: 274010274052; 274104274110 (Medium/Medium-Plus)