Bloc porte-lames avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 32mm

Réf.: 273998 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale Ltot 120 mm
Pour hauteur de lame h5 60 mm
Barre de serrage 279928 3
Vis de blocage 279815 18
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273998 32
EAN / GTIN 4062406112790
Réf. fabricant 273998 32

Description

Exécution:

Forces de serrage accrues grâce aux vis de serrage plus grandes dans la barre de serrage.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.
Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.