{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Longueur d'épaulement b | 20 mm | |
Largeur de queue b3 | 43 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Bride de serrage | 279840 2 | |
Vis de blocage | 279815 14 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 273990 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112905 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bloc porte-lames avec corps amovible 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 236.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 230.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 142.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 32 | 32 | 32 |
Longueur d'épaulement b | 20 | 20 | 20 |
Longueur totale Ltot | 110 | 90 | 100 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Vis de blocage | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |