{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Longueur d'épaulement b | 20 mm | |
Largeur de queue b3 | 43 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 26 mm | |
Bride de serrage | 279840 2 | |
Vis de blocage | 279815 14 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 | |
Réf. fabricant | 273988 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bloc porte-lames avec corps amovible 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 230.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 26 | 26 |
Longueur d'épaulement b | 20 | 20 |
Largeur de queue b3 | 43 | 36 |
h2 | 11 | 8 |
h3 | 49 | 38 |
h4 | 20 | 20 |
Vis de blocage | 279815 14 | 279816 8 |