{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Longueur d'épaulement b | 17 mm | |
Largeur de queue b3 | 35 mm | |
Longueur totale Ltot | 61 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 19 mm | |
Bride de serrage | 279840 2 | |
Vis de blocage | 279815 14 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 273984 16 | |
EAN / GTIN | 4062406112851 | |
Réf. fabricant | 273984 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Bloc porte-lames avec corps amovible 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 124.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 202.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 377.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Longueur totale Ltot | 61 mm | 80 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Vis de blocage | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 | 279815 23 |
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |