Barre d’alésage carbure elliptique 12/45 mm

Réf.: 273969 12/45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 45 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Longueur totale L 110 mm
Vis pour plaquette 279810 1
Rainurage axial possible oui
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012
Réf. fabricant 273969 12/45

Description

Exécution:

  • Plaquette en carbure vissée à l'avant, transmission de force précise grâce aux rainures d'entrainement en bout.
  • Maniement très simple lors du changement de plaquette.

Forme elliptique pour une résistance au pliage maximale.
Queue en carbure générant peu de vibrations avec tête en acier brasée et assise de plaquette trempée.