{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col L1 porte-outils en retrait | 34 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 11 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 1 | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 273966 12/34 | |
EAN / GTIN | 4062406128074 | |
Réf. fabricant | 273966 12/34 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |