Plaquette pour gorges droite 1,1 mm

Réf.: 273900 1,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC
  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU9315
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 1,1 mm
Largeur de coupe w 1,1 mm
tmax 2 mm
Rayon d'angle R 0,05 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 1 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 280 mm/min
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273900 1,1
EAN / GTIN 4045197768100
Réf. fabricant 273900 1,1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Graphite
N
70
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :